PHOENIX CONTACT - PHC1050147 SF-20KP011 CONTATTO A CRIMPARE - 1050147

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Durchmesser Steckkontakt - 2 mm
Werkstoff des Kontaktes - sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen - 100
Packung
50 ST
EAN
4055626743561
Artikelnummer
PHC1050147
Herstellernummer
1050147
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser Steckkontakt:
2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100


