Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1050127 ZB 5,LGS:1-9 SIGLATURA STRISCIA - 1050127

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1050127 ZB 5,LGS:1-9 SIGLATURA STRISCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4017918015565

Artikelnummer

PHC1050127

Herstellernummer

1050127

Hersteller

PHC

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

sonstige

Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1-9, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm