PHOENIX CONTACT - PHC1050020 ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN SIGLATURA STRISCIA - 1050020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918015497
Artikelnummer
PHC1050020
Herstellernummer
1050020
Hersteller
PHC
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Nastro Zack - ZB 5. Larghezza: 5 mm. bianco.


