Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1050017 ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN SIGLATURA STRISCIA - 1050017

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1050017 ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN SIGLATURA STRISCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918488109

Artikelnummer

PHC1050017

Herstellernummer

1050017

Hersteller

PHC

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal

Farbe:

weiß

Nastro Zack, 10 pezzi, siglatura longitudinale con numeri progressivi: 11 ... 20, bianco, per morsetti con spessore: 5,2 mm, tipo di montaggio: bloccaggio