PHOENIX CONTACT - PHC1049774 UCT-EM (12X6) YE SIGLATURA - 1049774

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 4.65 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626661193
Artikelnummer
PHC1049774
Herstellernummer
1049774
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
4.65 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
11.9 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
6.5 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero deicartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


