Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1048208 IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX MOD. INGR./USC - 1048208

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1048208 IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX MOD. INGR./USC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Montageart - sonstige

  • Tiefe - 72.9 mm

  • Breite - 10.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626649948

Artikelnummer

PHC1048208

Herstellernummer

1048208

Hersteller

PHC

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

sonstige

Tiefe:

72.9 mm

Breite:

10.3 mm

Höhe:

64.2 mm

Modulo fusibile per elementi base VIP I/O-Marshalling con fusibile da 2 A sostituibile nel circuito di alimentazione del dispositivo da campo. I punti di prova integrati e un coltello sezionatore consentono di misurare il segnale ininterrottamente. Trasparenza HART.