Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1047463 PTFIX 4/18X1,5-NS35 OG MORSETTO DISTRIBU - 1047463

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1047463 PTFIX 4/18X1,5-NS35 OG MORSETTO DISTRIBU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

4055626665689

Artikelnummer

PHC1047463

Herstellernummer

1047463

Hersteller

PHC

Blocco distributore, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 19, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: arancione