Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1047458 PTFIX 4/18X1,5-NS35 GN MORSETTO DISTRIBU - 1047458

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1047458 PTFIX 4/18X1,5-NS35 GN MORSETTO DISTRIBU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 19

  • Bemessungsspannung - 500 V

Packung

  • 20 ST

EAN

4055626665634

Artikelnummer

PHC1047458

Herstellernummer

1047458

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

19

Bemessungsspannung:

500 V

Farbe:

grün

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

21.6 mm

Höhe:

58.1 mm

Tiefe:

26.4 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Blocco distributore, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 19, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: verde