Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1046620 PTFIX 4X1,5-FE MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1046620

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1046620 PTFIX 4X1,5-FE MORSETTO DISTRIBUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Farbe - mehrfarbig

Packung

  • 30 ST

EAN

4055626643335

Artikelnummer

PHC1046620

Herstellernummer

1046620

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

450 V

Farbe:

mehrfarbig

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

8.3 mm

Höhe:

21.6 mm

Tiefe:

17.7 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Blocco distributore, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: nero/giallo