PHOENIX CONTACT - PHC1046615 PTFIX 4X1,5 WH MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1046615

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4
Bemessungsspannung - 450 V
Farbe - weiß
Packung
30 ST
EAN
4055626640969
Artikelnummer
PHC1046615
Herstellernummer
1046615
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
weiß
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
8.3 mm
Höhe:
21.6 mm
Tiefe:
17.7 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


