PHOENIX CONTACT - PHC1045941 PTFIX 2X1,5 PK MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1045941

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Bemessungsspannung - 450 V
Farbe - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4055626639833
Artikelnummer
PHC1045941
Herstellernummer
1045941
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
4.2 mm
Höhe:
21.6 mm
Tiefe:
17.7 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


