Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1045925 PTFIX 2X1,5 BU MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1045925

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1045925 PTFIX 2X1,5 BU MORSETTO DISTRIBUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626639451

Artikelnummer

PHC1045925

Herstellernummer

1045925

Hersteller

PHC

Monoblocco, Morsetto base, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: blu