Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1045816 A-INSP-M12-68N-P-BK PRESSACAVO - 1045816

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1045816 A-INSP-M12-68N-P-BK PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Einsatztemperatur - -40...100 °C

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626639406

Artikelnummer

PHC1045816

Herstellernummer

1045816

Hersteller

PHC

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Tappo a vite, materiale connessione a vite: PA, filettatura: M12 x 1,5, colore: nero intenso RAL 9005, con O-ring