PHOENIX CONTACT - PHC1044256 WMS-OT HF 4,8 (EX9)RL ROTOLO ETICHETTE - 1044256

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4055626619439
Artikelnummer
PHC1044256
Herstellernummer
1044256
Hersteller
PHC
Tubo di marcatura, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK W, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,6 ... 4,8 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 120000 mm


