Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1044253 WMS-OT HF 3,2 (EX5)RL ROTOLO ETICHETTE - 1044253

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1044253 WMS-OT HF 3,2 (EX5)RL ROTOLO ETICHETTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 1...3.2 mm

  • Kabeldurchmesser - 1...3.2 mm

  • Breite - 5 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626620459

Artikelnummer

PHC1044253

Herstellernummer

1044253

Hersteller

PHC

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

1...3.2 mm

Kabeldurchmesser:

1...3.2 mm

Breite:

5 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Tubo di marcatura, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK W, diametro cavi: 1 ... 3,2 mm, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 120000 mm