PHOENIX CONTACT - PHC1044243 WMS-OT HF 4,8 (EX9)R ROTOLO ETICHETTE - 1044243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 1.6...4.8 mm
Kabeldurchmesser - 1.6...4.8 mm
Länge - 30000 mm
Breite - 9 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626622408
Artikelnummer
PHC1044243
Herstellernummer
1044243
Hersteller
PHC
Aderdurchmesser:
1.6...4.8 mm
Kabeldurchmesser:
1.6...4.8 mm
Länge:
30000 mm
Breite:
9 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Nicht schrumpfbarer endloser halogenfreier Markierungsschlauch auf Rollen in ovaler Bauform zur Leiter- und Kabelkennzeichnung.. Die ovale Bauform und die große Öffnung ermöglicht ein schnelles aufschieben auf den Leiter oder das Kabel. Durch den Einsatzder Schneid- oder Perforationseinheit kann der Markierungsschlauch auf das gewünschte Längenmaß geschnitten oder perforiert werden (max. 1 m).


