Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1044239 WMS-OT HF 3,2 (EX5)R YE ROTOLO ETICHETTE - 1044239

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1044239 WMS-OT HF 3,2 (EX5)R YE ROTOLO ETICHETTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626621135

Artikelnummer

PHC1044239

Herstellernummer

1044239

Hersteller

PHC

Tubo di marcatura, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK W, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1 ... 3,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 30000 mm