Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1044236 WMS-OT HF 3,2 (EX5)R ROTOLO ETICHETTE - 1044236

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1044236 WMS-OT HF 3,2 (EX5)R ROTOLO ETICHETTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 1...3 mm

  • Kabeldurchmesser - 1...3 mm

  • Länge - 30000 mm

  • Breite - 5 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626620916

Artikelnummer

PHC1044236

Herstellernummer

1044236

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

1...3 mm

Kabeldurchmesser:

1...3 mm

Länge:

30000 mm

Breite:

5 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Nicht schrumpfbarer endloser halogenfreier Markierungsschlauch auf Rollen in ovaler Bauform zur Leiter- und Kabelkennzeichnung.. Die ovale Bauform und die große Öffnung ermöglicht ein schnelles aufschieben auf den Leiter oder das Kabel. Durch den Einsatzder Schneid- oder Perforationseinheit kann der Markierungsschlauch auf das gewünschte Längenmaß geschnitten oder perforiert werden (max. 1 m).