Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1043964 Segmento piastra terminale - 1043964

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1043964 Segmento piastra terminale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626616957

Artikelnummer

PHC1043964

Herstellernummer

1043964

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

1 mm

Segmenti della piastra terminale, segmento grande: 28,7 x 12,6 x 2,8, segmento piccolo: 22,7 x 12,9 x 2,8, colore: grigio