PHOENIX CONTACT - PHC1043963 Segmento piastra terminale - 1043963

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 1 mm
Packung
10 ST
EAN
4055626611785
Artikelnummer
PHC1043963
Herstellernummer
1043963
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Segmenti della piastra terminale, segmento grande: 29 x 12,1 x 2, segmento piccolo: 22,65 x 12,9 x 2, colore: grigio


