Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1043793 FP 0,8/ 52-MH-SH CONNESSIONE - 1043793

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1043793 FP 0,8/ 52-MH-SH CONNESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 400 ST

EAN

4055626616711

Artikelnummer

PHC1043793

Herstellernummer

1043793

Hersteller

PHC

connettore maschio SMD schermato, corrente nominale: 1,7 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 52, passo: 0,8 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, montaggio: Saldatura SMD