Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1043724 FP 0,8/ 52-FH-SH CONNETTORE - 1043724

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1043724 FP 0,8/ 52-FH-SH CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 400 ST

EAN

4055626611754

Artikelnummer

PHC1043724

Herstellernummer

1043724

Hersteller

PHC

connettore femmina SMD schermato, corrente nominale: 1,7 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 52, passo: 0,8 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, montaggio: Saldatura SMD