PHOENIX CONTACT - PHC1043684 FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 CONNETTORE - 1043684

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 52
Kontaktausführung - Buchse
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte - 0.8 mm
Bemessungsstrom In - 1.7 A
Packung
250 ST
EAN
4055626608358
Artikelnummer
PHC1043684
Herstellernummer
1043684
Hersteller
PHC
Polzahl:
52
Kontaktausführung:
Buchse
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte:
0.8 mm
Bemessungsstrom In:
1.7 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Befestigungsart:
sonstige
Rastermaß der Anschlüsse:
0.8 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55...125 °C


