Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1043496 FL SWITCH 2516 SWITCH MANAGED - 1043496

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1043496 FL SWITCH 2516 SWITCH MANAGED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626611662

Artikelnummer

PHC1043496

Herstellernummer

1043496

Hersteller

PHC

Managed Switch 2000 serie, 16 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, Campo di temperatura esteso, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2