Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1040620 FBS 5-10 BU PONTICELLO AD INNESTO - 1040620

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1040620 FBS 5-10 BU PONTICELLO AD INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Rastermaß - 10.2 mm

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626597331

Artikelnummer

PHC1040620

Herstellernummer

1040620

Hersteller

PHC

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Rastermaß:

10.2 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Ponticello a innesto, passo: 10,2 mm, numero poli: 5, corrente nominale: 57 A, colore: blu