Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1035931 PP-H 2,5/5 (1GNYE/4GY) CONNETTORE MASCHI - 1035931

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1035931 PP-H 2,5/5 (1GNYE/4GY) CONNETTORE MASCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626542065

Artikelnummer

PHC1035931

Herstellernummer

1035931

Hersteller

PHC

Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 5, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: grigio