PHOENIX CONTACT - PHC1032926 ELR 1-SC-24DC/600AC-50 RELE STATICO - 1032926

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 30 A
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.013 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626536897
Artikelnummer
PHC1032926
Herstellernummer
1032926
Hersteller
PHC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
50 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
30 A
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
30 A


