Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1032780 PML-C101 (D39)R SIGLATURA - 1032780

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1032780 PML-C101 (D39)R SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Beschriftung - sonstige

  • Farbe - mehrfarbig

  • Länge - 0.08 mm

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626537184

Artikelnummer

PHC1032780

Herstellernummer

1032780

Hersteller

PHC

Beschriftung:

sonstige

Farbe:

mehrfarbig

Länge:

0.08 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

39 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

39 mm

Etichetta, Rotolo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 39 mm, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 39 mm, larghezza del campo di testo: 39 mm