Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1032734 PTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL/U-OG/O-GN MORSE - 1032734

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1032734 PTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL/U-OG/O-GN MORSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626537504

Artikelnummer

PHC1032734

Herstellernummer

1032734

Hersteller

PHC

Componente morsetto componibile, con diodo integrato 1N4007, corrente nominale: 1 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio