Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1032521 REL-IR-BL- 24DC/4X21 RELE SINGOLO - 1032521

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1032521 REL-IR-BL- 24DC/4X21 RELE SINGOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 0.03 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...46.8 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626536941

Artikelnummer

PHC1032521

Herstellernummer

1032521

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

0.03 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...46.8 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Relè industriale a innesto con contatti di potenza, 4 contatti di scambio, tasto di prova, segnalazione meccanica di stato, polarità A1+, A2-, tensione d’ingresso: 24 V DC