Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1030359 PT 4-HE-ILA 100 COMP. MORS. COMP. - 1030359

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1030359 PT 4-HE-ILA 100 COMP. MORS. COMP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626533162

Artikelnummer

PHC1030359

Herstellernummer

1030359

Hersteller

PHC

Componente morsetto componibile, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero