Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1030131 PTI 16-NLS-FI BU MORSETTO - 1030131

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1030131 PTI 16-NLS-FI BU MORSETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...16 mm²

  • Bemessungsstrom In - 70 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...25 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626532479

Artikelnummer

PHC1030131

Herstellernummer

1030131

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Bemessungsstrom In:

70 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Bemessungsspannung:

1000 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...16 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Mit PE-Funktion:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Höhe:

81.9 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

46.8 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

12.2 mm

Grundfarbe:

blau

Morsetto per installazioni, con blocco posizione, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 70 A, Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 0,5 mm² - 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu