Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1029990 SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1001SE SCATOLA PER - 1029990

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1029990 SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1001SE SCATOLA PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 361 mm

  • String-Absicherung - ohne

  • Höhe - 254 mm

  • Tiefe - 111 mm

  • Max. Eingangsspannung DC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626532455

Artikelnummer

PHC1029990

Herstellernummer

1029990

Hersteller

PHC

Breite:

361 mm

String-Absicherung:

ohne

Höhe:

254 mm

Tiefe:

111 mm

Max. Eingangsspannung DC:

1000 V

Anzahl der unterstützten MPP-Tracker:

4

Anzahl der Eingänge pro MPP-Tracker:

1

Anzahl der Ausgänge pro MPP-Tracker:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Prüfklasse Typ 1:

ja

Prüfklasse Typ 2:

nein

Prüfklasse Typ 3:

nein

Farbe:

sonstige

Max. Eingangsstrom pro String:

40 A

Art der Einführung:

sonstige

Mit Erdungsanschluss:

ja

Anschlussart:

sonstige

Quadro di stringa; tensione MPP: 1000 V DC; numero di stringhe: 1; numero di MPP Tracker supportati: 4; protezioni contro le sovratensioni: T1 / T2; dotazione: senza equipaggiamento speciale; tipo di inserimento conduttore: SUNCLIX; volume di consegna: Connettori DC per la connessione della scatola di collegamento del generatore