PHOENIX CONTACT - PHC1029712 UTWE 6/10+1 CONNETTORE INNESTO - 1029712

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
4055626531960
Artikelnummer
PHC1029712
Herstellernummer
1029712
Hersteller
PHC
Connettore a innesto di prova, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 22, numero poli: 11, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,2 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: Montaggio a parete, colore: grigio


