PHOENIX CONTACT - PHC1029711 UTWE 6/9+1 CONNETTORE INNESTO - 1029711

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierlänge - 10 mm
Bemessungsspannung - 400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Polzahl - 10
Packung
5 ST
EAN
4055626531533
Artikelnummer
PHC1029711
Herstellernummer
1029711
Hersteller
PHC
Abisolierlänge:
10 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...10 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Polzahl:
10
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...2.5 mm²
Anreihbar:
nein
Rastermaß:
8.2 mm


