Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1029708 FTP 10+1 CONNETTORE DI PROVA - 1029708

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1029708 FTP 10+1 CONNETTORE DI PROVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Polzahl - 11

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...2.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626532134

Artikelnummer

PHC1029708

Herstellernummer

1029708

Hersteller

PHC

Bemessungsspannung:

400 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Polzahl:

11

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anreihbar:

nein

Rastermaß:

8.2 mm

Connettore di prova, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,5 mm² - 2,5 mm² , colore: grigio