PHOENIX CONTACT - PHC1029591 Piastra terminale - 1029591

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - orange
Stärke - 0.8 mm
Packung
50 ST
EAN
4055626531717
Artikelnummer
PHC1029591
Herstellernummer
1029591
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
orange
Stärke:
0.8 mm
Piastra terminale, profondità: 24,3 mm, larghezza: 0,8 mm, altezza: 63,2 mm, colore: arancione


