PHOENIX CONTACT - PHC1029589 Piastra terminale - 1029589

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - orange
Stärke - 0.8 mm
Packung
50 ST
EAN
4055626531809
Artikelnummer
PHC1029589
Herstellernummer
1029589
Hersteller
PHC
Farbe:
orange
Stärke:
0.8 mm
Piastra terminale, profondità: 34,9 mm, larghezza: 0,8 mm, altezza: 65,4 mm, colore: arancione


