PHOENIX CONTACT - PHC1029588 Piastra terminale - 1029588

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - orange
Stärke - 0.8 mm
Packung
50 ST
EAN
4055626530079
Artikelnummer
PHC1029588
Herstellernummer
1029588
Hersteller
PHC
Farbe:
orange
Stärke:
0.8 mm
Piastra terminale, profondità: 41 mm, larghezza: 0,8 mm, altezza: 78,6 mm, colore: arancione


