Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1029564 CSD-SL 200S WH LED SEGNALAZIONE - 1029564

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1029564 CSD-SL 200S WH LED SEGNALAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626530376

Artikelnummer

PHC1029564

Herstellernummer

1029564

Hersteller

PHC

Lampada di segnalazione, 24 V DC, IALA bianco Optimum, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 10,5 °/4,5 °, dimensioni: 174 mm, grado di protezione: IP65/IP67, Interfaccia di comunicazione, diagnostica affidabile