Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1029401 Contatto a crimpare - 1029401

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1029401 Contatto a crimpare

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Umgebungstemperatur - -40...85 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...1.5 mm²

Packung

  • 25 ST

EAN

4055626531434

Artikelnummer

PHC1029401

Herstellernummer

1029401

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...1.5 mm²

Durchmesser Steckkontakt:

1.5 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Contatto a crimpare, diametro contatti: 1,5 mm, tornito, Femmina, materiale contatti: CuZn, superficie contatti: Ni/Au, sezione di connessione: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 14, per la connessione PE o FE