Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1029388 CC1,5-TS-2,50M AU PIN PER CONNETTORE POW - 1029388

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1029388 CC1,5-TS-2,50M AU PIN PER CONNETTORE POW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Umgebungstemperatur - -40...85 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...2.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4055626530826

Artikelnummer

PHC1029388

Herstellernummer

1029388

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...2.5 mm²

Durchmesser Steckkontakt:

1.5 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 1,5 mm, sezione di connessione: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14...14 , materiale contatti: CuZn