Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1029269 FTP-3F/14 CONNETTORE DI PROVA - 1029269

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1029269 FTP-3F/14 CONNETTORE DI PROVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626531250

Artikelnummer

PHC1029269

Herstellernummer

1029269

Hersteller

PHC

Connettore di prova, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, numero poli: 14, tipo di connessione: Attacco capocorda, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², colore: grigio