Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1029249 BTFE 6-3/12 3U CONNETTORE INNESTO PER PR - 1029249

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1029249 BTFE 6-3/12 3U CONNETTORE INNESTO PER PR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626531052

Artikelnummer

PHC1029249

Herstellernummer

1029249

Hersteller

PHC

Connettore a innesto di prova, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Capocorda ad anello, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm², tipo di montaggio: Montaggio a parete, colore: grigio