PHOENIX CONTACT - PHC1029033 WS PT 16 TARGHETTA DI SEGNALAZIONE - 1029033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - Schild
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
4055626528588
Artikelnummer
PHC1029033
Herstellernummer
1029033
Hersteller
PHC
Form:
rechteckig
Ausführung:
Schild
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Symbol:
Pfeil
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Höhe:
11.5 mm
Befestigungsart:
Klemme
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Zusammenklappbar:
nein
Farbe:
sonstige
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein


