Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1029030 WS PT 10 TARGHETTA DI SEGNALAZIONE - 1029030

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1029030 WS PT 10 TARGHETTA DI SEGNALAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Schild

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Form:

rechteckig

Ausführung:

Schild

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Symbol:

Pfeil

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Höhe:

9.7 mm

Befestigungsart:

Klemme

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Farbe:

sonstige

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Segnale di indicazione / pericolo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1029030 - WS PT 10 TARGHETTA DI SEGNALAZIONE