PHOENIX CONTACT - PHC1029029 WS PT 6 TARGHETTA DI SEGNALAZIONE - 1029029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4055626530420
Artikelnummer
PHC1029029
Herstellernummer
1029029
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
sonstige
Ausführung:
Schild
Werkstoffgüte:
sonstige
Symbol:
Pfeil
Form:
rechteckig
Halogenfrei:
ja
Befestigungsart:
sonstige
Breite:
7.6 mm
Höhe:
8.7 mm
Durchmesser:
7.6 mm
Stärke:
6.5 mm
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Zusammenklappbar:
nein
Fluoreszierend:
nein


