Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1028776 ME MAX 45 U-U1 BK CUSTODIA - 1028776

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1028776 ME MAX 45 U-U1 BK CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 45.2 mm

  • Höhe - 99 mm

  • Tiefe - 113.65 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626528854

Artikelnummer

PHC1028776

Herstellernummer

1028776

Hersteller

PHC

Breite:

45.2 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

113.65 mm

Werkstoff:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

0

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Mit Abschirmung:

nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse anreihbar:

nein

Mit Lüftungsöffnungen:

ja

Custodie per guide DIN, Custodia completa con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 45,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 113,65 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 5