Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1028370 PTFIX 2X4 OG MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1028370

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1028370 PTFIX 2X4 OG MORSETTO DISTRIBUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626527000

Artikelnummer

PHC1028370

Herstellernummer

1028370

Hersteller

PHC

Monoblocco, Morsetto base, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², Connessione Push-in, tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: arancione