Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1028365 PTFIX 2X4 BN MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1028365

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1028365 PTFIX 2X4 BN MORSETTO DISTRIBUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Bemessungsspannung - 800 V

  • Farbe - braun

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626526959

Artikelnummer

PHC1028365

Herstellernummer

1028365

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

32 A

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Farbe:

braun

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Höhe:

28.6 mm

Tiefe:

21.7 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Monoblocco, Morsetto base, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², Connessione Push-in, tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: marrone